{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Lichtblau | |
| Farbe | blau | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| Material Griff | Stahlrohr | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 85 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 85 mm | |
| Material Rad/Rolle | Nylon | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Transportroller/Fahrwerk | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Stahlkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 3.000 | |
| Breite gesamt Bg | 228 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 400 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 100 mm | |
| fahrbar | ja |
| Codice articolo | 6944 | |
| EAN / GTIN | 4017976069449 | |
| Codice del produttore | 6944 | |
| Numero-L | L90070 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |