{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Color, azul | Azul luminoso | |
| Color | azul | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Material mango | tubo de acero | |
| Número de ruedas | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 85 mm | |
| Anchura rueda | 85 mm | |
| Material rueda | Nailon | |
| Intervalo de empleo | Carro transportador | |
| Tipo de producto | Rodillos de transporte/bastidor | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Construcción de acero | |
| Capacidad de carga máx. | 3.000 | |
| Anchura total | 228 mm | |
| Fondo total | 400 mm | |
| Altura total | 100 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 6944 | |
| EAN / GTIN | 4017976069449 | |
| Número del fabricante | 6944 | |
| Número L | L90070 4 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |