Transportrulle

Art.-nr.: 6944
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Lysblå
Farve blå
Med skubbegreb ja
Materiale, greb stålrør
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 85 mm
Bredde, hjul/rulle 85 mm
Materiale, hjul/rulle Nylon
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype transportvogn/chassis
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålkonstruktion
Bæreevne, maks. 3.000
Bredde i alt 228 mm
Dybde, i alt 400 mm
Højde i alt 100 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6944
EAN/GTIN 4017976069449
Producentnummer 6944
L-nummer L90070 4
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til nem og sikker transport af tunge genstande som f.eks. containere, kasser, maskiner osv. Robust svejset stålkonstruktion, med håndtag af rundstål eller stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007. Støtteplader med skridsikker gummibelægning. Store nylonhjul med kuglelejer. Høj bæreevne med lav egenvægt. Hjulstørrelse Ø x bredde 85x85 mm. Leveringsomfang: 1 stk.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 3000
  • Samlet længde (mm): 400
  • Samlet bredde (mm): 228
  • Samlet højde (mm): 100
  • Bemærk: Støtteplade 330 x 220 mm
  • Antal aksler: 2
  • Antal hjul: 4
  • Hjulstørrelse (mm): 85 x 85
  • Dæk: nylon