{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Składane | tak | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Liczba uchwytów | 1 | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 2 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 250 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 50 mm | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Materiał | aluminium | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur aluminiowych | |
| Maks. nośność | 80 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 400 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 100 mm | |
| Masa | 11,6 kg | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 693652 1 | |
| EAN / GTIN | 5733439146425 | |
| Numer producenta | 146425 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com |