CarryMore-Trolley, Tipas: 1

Prekės Nr.: 693652 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atlenkiam. taip
Su stumdomąja rankena taip
Rankenų kiekis 1
Rankenos medžiaga iš plastiko
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratų / ratukų skaičius 2 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 250 mm
Rato / volo plotis 50 mm
Paskirtis Vežimėlis
Produkto rūšis vežimėlis
Medžiaga aliuminis
Konstrukcija aliuminio vamzdžio konstrukcija
Keliamoji galia maks. 80
Bendras prietaiso plotis Bg 400 mm
Visas aukštis Hg 1 100 mm
Svoris 11,6 kg
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693652 1
EAN / GTIN 5733439146425
Gamintojo numeris 146425
Gamintojas / atsakingas asmuo raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Modelis:

  • Naudojant CarryMore-Trolley galima paprastai transportuoti įvairius CarryMore laikančius rėmus.
  • Didelė, praktiška ir ergonomiška rankena.
  • Dideli ratukai (⌀ 25 cm) – todėl gerai tinka laiptams.
  • Laikymo plokštę galima sulankstyti ir pritvirtinti vertikalioje padėtyje, naudojant magnetus, siekiant sumažinti vietos transporto priemonėje sąnaudas.
  • Jungiamoji mova CarryMore tvirtinimui prie vežimėlio. Galima nustatyti įvairius aukščius, atsižvelgiant į tai, kiek CarryMore transportuojama.
  • Papildoma darbo vieta CarryMore, skirta įdėti 1 CarryLite 4 × 8
  • CarryMore vežimėlyje gali tilpti iki 4 CarryMore 55 arba 3 CarryMore 80.
Medžiaga (Trolley): Aliumininio
ratuko ⌀: 250 mm
ratuko plotis: 50 mm