Trolley CarryMore, Tip: 1

Cod articol.: 693652 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pliabil da
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 1
Materialul mâner plastic
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr total roți/role 2 buc.
Diametru exterior roată/rolă 250 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Material aluminiu
Model de construcţie Structură tubulară din aluminiu
Tragfähigkeit max. 80 kg
Lăţime totală Bg 400 mm
Înălţimea totală Hg 1.100 mm
Greutate 11,6 kg
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 693652 1
EAN / GTIN 5733439146425
Număr producător 146425
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu trolerul CarryMore, se pot transporta cu uşurinţă mai multe cadre-suport CarryMore îmbinate.
  • Mâner mare, practic şi ergonomic.
  • Roţi mari (⌀ 25 cm) – cât se poate de potrivit pentru trepte.
  • Placa-suport poate fi pliată şi fixată în poziţie verticală cu ajutorul unor magneţi, pentru a folosi cât mai puţin spaţiu în vehicul.
  • Cuplaj de îmbinare pentru fixarea CarryMore la troler. Acesta poate fi fixat la diferite înălţimi în funcţie de câte Carrymore sunt transportate.
  • Suprafaţă utilă suplimentară pe un CarryMore, pentru aşezarea 1 buc. CarryLite 4×8.
  • Trolerul CarryMore poate prelua până la 4 buc. CarryMore 55 sau 3 buc. CarryMore 80.
Material (troler): Aluminiu
⌀ roată: 250 mm
lăţime roată: 50 mm