Chariot CarryMore, Type: 1

Réf.: 693652 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété repliable oui
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée plastique
Type de roulette Roulette directrice
Nombre total de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 250 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Matériau aluminium
Type de construction construction en tube d’aluminium
Charge admissible max. 80
Largeur totale Bg 400 mm
Hauteur totale Hg 1 100 mm
Poids 11,6 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 693652 1
EAN / GTIN 5733439146425
Réf. fabricant 146425
Fabricant/personne responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Description

Exécution:

  • Le chariot CarryMore permet de transporter aisément plusieurs cadres de support CarryMore associés.
  • Grande poignée pratique et ergonomique.
  • Grandes roues (⌀ 25 cm), dès lors bien adaptées aux escaliers.
  • La plaque-support peut être repliée et fixée en position verticale à l’aide d’aimants, afin de gagner de la place dans le véhicule.
  • Coupleur de raccordement pour fixation de CarryMore au chariot. Celui-ci peut être fixé à différentes hauteurs, en fonction du nombre de CarryMore à transporter.
  • Capacité supplémentaire sur un CarryMore pour le positionnement d’1 valise CarryLite 4×8.
  • Le chariot CarryMore peut accueillir jusqu’à 4 CarryMore 55 ou 3 CarryMore 80.
Matériau (chariot): Aluminium
⌀ roue: 250 mm
Largeur de roue: 50 mm