CarryMore-trolley, Type: 1

Artikelnummer: 693652 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.100 mm
Breedte 400 mm
Wiel-⌀ 250 mm
Belastbaarheid 80 kg
Gewicht 11,6 kg
Producttype Steekwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 693652 1
EAN/GTIN 5733439146425
Nummer fabrikant 146425
Fabrikant/verantwoordelijke persoon raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de CarryMore-trolley kunnen meerdere verbonden CarryMore-draagframes eenvoudig worden getransporteerd.
  • Grote, praktische en ergonomische handgreep.
  • Grote wielen (⌀ 25 cm) - hierdoor zeer geschikt voor trappen.
  • De dragerplaat kan omhoog worden geklapt en met behulp van magneten recht op worden gefixeerd om het ruimteverbruik in het voertuig te minimaliseren.
  • Verbindingskoppeling voor het fixeren van CarryMore op de trolley. Deze kan op verschillende hoogtes worden vastgezet, afhankelijk van het aantal CarryMore dat wordt getransporteerd.
  • Extra werkgebied op een CarryMore voor de plaatsing van 1 st. CarryLite 4×8.
  • De CarryMore-trolley kan maximaal 4 st. CarryMore 55 of 3 st. CarryMore 80 opnemen.
Materiaal (trolley): Aluminium
wiel-⌀: 250 mm
wiel-breedte: 50 mm