Carro transportador CarryMore, Tipo: 1

Número de artículo: 693652 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Plegable sí
Con tirador deslizante sí
Número de mangos 1
Material mango plástico
Tipo de rueda rueda orientable
Número total de ruedas/rodillos 2 ud.
Diámetro exterior rueda 250 mm
Anchura rueda 50 mm
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto carro transportador
Material aluminio
Ejecución construcción Construcción de tubo de aluminio
Tragfähigkeit max. 80 kg
Anchura total Bg 400 mm
Altura total Hg 1.100 mm
Peso 11,6 kg
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 693652 1
EAN / GTIN 5733439146425
Número del fabricante 146425
Fabricante/responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

  • Con el carro CarryMore se pueden transportar fácilmente varios bastidores de transporte CarryMore conectados.
  • Mango grande, práctico y ergonómico.
  • Ruedas grandes (⌀ 25 cm), por lo tanto, muy adecuadas para escaleras.
  • La placa soporte se puede levantar y fijar en posición vertical mediante imanes, para que ocupe el mínimo espacio en un vehículo.
  • Acoplamiento de unión para la fijación del CarryMore en el carro. Se puede fijar a diferentes alturas, dependiendo de la cuántos CarryMore se transporten.
  • Área de trabajo adicional en un CarryMore para la colocación de 1 CarryLite 4×8.
  • El carro CarryMore puede alojar hasta 4 uds. CarryMore 55 o 3 uds. CarryMore 80.
Material (carro): Aluminio
⌀ de rueda: 250 mm
Ancho de rueda: 50 mm