{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Maks. nośność | 30 kg | |
| Głębokość wewnętrzna | 516 mm | |
| Szerokość wewnętrzna | 296 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 310 mm | |
| Masa | 4,8 kg | |
| Właściwości | Odporność na uderzenia; Do układania w stosy | |
| Wyposażenie | Szuflady; Uchwyt do przenoszenia | |
| Seria | AI1MOD | |
| Oznaczenie producenta | AI1MOD31 | |
| Liczba, Uchwyt do przenoszenia | 2 | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Szerokość zewnętrzna | 585 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 369 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 348 mm | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 693157 AIMOD31 | |
| EAN / GTIN | 8024482191508 | |
| Numer producenta | AIMOD 31 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |