• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Modulární kufr na nářadí, prázdný, Typ: AIMOD31

Artiklové číslo: 693157 AIMOD31
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Nosnost max. 30 kg
Vnitřní rozměr hloubka 516 mm
Vnitřní rozměr šířka 296 mm
Vnitřní rozměr výška 310 mm
Hmotnost 4,8 kg
Vlastnosti Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Zásuvky; Držadlo pro přenášení
Řada AI1MOD
Označení výrobce AI1MOD31
Počet, Držadlo pro přenášení 2
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 585 mm
Vnější rozměr – výška 369 mm
Vnější rozměr – hloubka 348 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693157 AIMOD31
EAN / GTIN 8024482191508
Číslo výrobce AIMOD 31
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

GT Line AI1MOD31 cíleně rozšiřuje systém ALL IN ONE tam, kde je zapotřebí více prostoru a flexibility. Ať už jako modulární přídavný modul nebo jako samostatně použitelná bedna na nářadí, nabízí jednoduchý způsob, jak bezpečně a přehledně přepravovat nářadí a objemné součásti – právě tehdy, když je potřeba další úložný prostor.

Robustní kufřík z nárazuvzdorného polypropylenu spolehlivě chrání obsah i při náročném používání, přitom však zůstává lehký a pohodlně se přenáší. Patentovaný systém zamykání a odemykání Lock‑Unlock šetří čas při každodenní práci: Moduly lze během několika sekund skládat na sebe, zajistit je nebo je od sebe zase oddělit.

Skutečným přínosem pro organizaci a kontrolu je technologie INTELLIRESPOND: Obsah nářadí lze digitálně zaznamenat, spravovat a ověřovat pomocí chytrého telefonu. To zkracuje dobu hledání, zabraňuje nedostatku materiálu a zajišťuje vyšší efektivitu na staveništi nebo při servisních zásazích.

Popis:

1. Další úložný prostor pro objemné nástroje nebo elektrické nářadí

AI1MOD31 je ideálním řešením pro všechny, kteří potřebují více úložného prostoru ve svém přepravním systému – jedná se o profesionální bednu pro velké nebo těžké nástroje.

2. Lze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými moduly

Lze jej použít samostatně jako kufřík na nářadí nebo jej lze skládat s dalšími moduly řady AI1MOD a vytvořit tak modulární a mobilní úložný systém.

3. Odnímatelná vnitřní zásuvka pro flexibilní uspořádání

Vnitřní prostor obsahuje velkou odnímatelnou zásuvku, která je ideální pro přehledné uložení nářadí, příslušenství nebo součástek, a to i během přepravy.

4. Patentovaný systém Lock-Unlock pro rychlé stohování

Praktické odblokovací tlačítko umožňuje rychlé spojování a rozpojování modulů, což výrazně usnadňuje manipulaci při každodenním používání.

5. Kompatibilita se staršími verzemi ALL IN ONE

Díky víku AI1LID lze model AI1MOD31 kombinovat i s kufry na nářadí s trolejí starších generací – pro maximální kontinuitu a jistotu investice.

6. Robustní, ale lehká konstrukce

Vyrobeno z nárazuvzdorného polypropylenu, váží pouhých 4,79 kg a nabízí optimální ochranu při nízké hmotnosti – takže je ideální pro každodenní profesionální použití.

7. Digitální správa s technologií INTELLIRESPOND

Pomocí bezplatné aplikace INTELLIRESPOND můžete obsah kufříků spravovat, inventarizovat a sledovat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Další informace na adrese www.intellirespond.com.

8. Ideální rozměry pro přepravu a modulární integraci

Kompaktní vnější rozměry (585 x 369 x 348 mm) umožňují dokonalé kombinování s dalšími moduly této řady a usnadňují přepravu v dílnách nebo servisních vozidlech.

Charakteristika:

Materiál: Polypropylen odolný proti nárazům (vstřikovaný odlitek).
Systém: ALL IN ONE / AI1MOD.
Mechanismus stohování: Patentovaný systém zamykání a odemykání Lock‑Unlock.
Použití: kompatibilní se systémem ALL IN ONE (č. 693150, č. 693155, č. 693164 2). Důležité: u starších modelů je nutné použít náhradní víko č. 693158 LID.
Digitální správa obsahu: Technologie INTELLIRESPOND (na základě aplikace).