• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Maletín para herramientas modular, vacío, Tipo: AIMOD31

Número de artículo: 693157 AIMOD31
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material plástico
Capacidad de carga máx. 30 kg
Medida interior profundidad 516 mm
Medida interior Anchura 296 mm
Medida interior Altura 310 mm
Peso 4,8 kg
Propiedad Resistente a los golpes; Apilable
Equipamiento Cajones; Asa de transporte
Serie AI1MOD
Denominación del fabricante AI1MOD31
Cantidad, Asa de transporte 2
Tipo de producto Maletín
Medida exterior anchura 585 mm
Medida exterior altura 369 mm
Medida exterior profundidad 348 mm
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 693157 AIMOD31
EAN / GTIN 8024482191508
Número del fabricante AIMOD 31
Fabricante/responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descripción

Ejecución:

El GT Line AI1MOD31 amplía el sistema ALL IN ONE específicamente allí donde se necesita más espacio y flexibilidad. Ya sea como módulo adicional o como maleta para herramientas independiente, ofrece una forma sencilla de transportar herramientas y componentes voluminosos de forma segura y todo a la vista, justo cuando se necesita espacio de almacenamiento adicional.

Este resistente maletín, fabricado en polipropileno resistente a los golpes, protege el contenido de forma fiable incluso en condiciones de uso exigentes, sin dejar de ser ligero y cómodo de transportar. El sistema patentado de bloqueo y desbloqueo ahorra tiempo en el día a día del trabajo: los módulos se pueden apilar, bloquear o separar en cuestión de segundos.

La tecnología INTELLIRESPOND supone una verdadera ventaja en cuanto a organización y control: el contenido de las cajas de herramientas se puede registrar y gestionar digitalmente, y consultarse a través del teléfono. El tiempo de búsqueda se reduce, se evita la falta de material y se garantiza una mayor eficiencia en la obra o en las intervenciones de servicio.

Descripción:

1. Espacio adicional para herramientas voluminosas o herramientas eléctricas

El AI1MOD31 es la solución ideal para quienes necesitan más espacio de almacenamiento en su sistema de transporte: un recipiente profesional para herramientas grandes o pesadas.

2. Se puede utilizar de forma independiente o en combinación con otros módulos

Se puede utilizar de forma independiente como maletín para herramientas o apilarse con otros módulos de la serie AI1MOD para crear un sistema de almacenamiento modular y móvil.

3. Cajón interior extraíble para una organización flexible

El interior cuenta con un cajón grande y extraíble, ideal para almacenar de forma ordenada herramientas, accesorios o piezas, incluso durante el transporte.

4. Sistema patentado Lock-Unlock para un apilado rápido

Un práctico botón de desbloqueo permite conectar y desconectar rápidamente los módulos, lo que facilita considerablemente su manejo en el uso diario.

5. Compatibilidad con versiones anteriores de ALL IN ONE

Gracias a la tapa AI1LID, el AI1MOD31 también se puede combinar con maletines para herramientas con ruedas de generaciones anteriores, lo que garantiza la máxima continuidad y seguridad de la inversión.

6. Estructura resistente, pero ligera

Fabricado en polipropileno resistente a los golpes, pesa solo 4,79 kg y ofrece una protección óptima con un peso reducido, lo que lo hace perfecto para el uso profesional diario.

7. Gestión digital con tecnología INTELLIRESPOND

Con la aplicación gratuita INTELLIRESPOND, se puede gestionar, hacer el inventario y supervisar el contenido del maletín a través de un teléfono o una tableta. Más información en www.intellirespond.com.

8. Dimensiones ideales para el transporte y la integración modular

Las medidas exteriores compactas (585 x 369 x 348 mm) permiten combinarlo perfectamente con otros módulos de la serie y facilitan su transporte en talleres o vehículos de servicio.

Característica:

Material: Polipropileno resistente a los golpes (moldeo por inyección).
Sistema: ALL IN ONE / AI1MOD.
Mecanismo de apilado: sistema patentado de bloqueo y desbloqueo.
Compatible con ALL IN ONE (n.º 693150, n.º 693155, n.º 693164 2). Importante: Para los modelos antiguos se necesita la tapa de recambio n.º 693158 LID.
Administración digital: Tecnología INTELLIRESPOND (basada en una aplicación).