• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Modularer Werkzeugkoffer, leer, Typ: AIMOD31

Artikel-Nr.: 693157 AIMOD31
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AI1MOD
Herstellerbezeichnung AI1MOD31
Innenmaß Breite 296 mm
Innenmaß Höhe 310 mm
Innenmaß Tiefe 516 mm
Anzahl, Tragegriff 2
Produktart Koffer
Eigenschaft schlagfest; stapelbar
Ausstattung Schubladen; Tragegriff
Außenmaß Breite 585 mm
Außenmaß Höhe 369 mm
Außenmaß Tiefe 348 mm
Material Kunststoff
Tragfähigkeit max. 30 kg
Gewicht 4,8 kg
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693157 AIMOD31
EAN / GTIN 8024482191508
Herstellernummer AIMOD 31
Hersteller/verantwortliche Person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italien, www.gtline.com

Beschreibung

Ausführung:

Der GT Line AI1MOD31 erweitert das ALL IN ONE‑System gezielt dort, wo mehr Platz und Flexibilität benötigt wird. Als modulares Zusatzmodul oder eigenständig nutzbarer Werkzeugkoffer bietet er eine einfache Möglichkeit, Werkzeuge und sperrige Komponenten sicher und übersichtlich mitzunehmen – genau dann, wenn zusätzlicher Stauraum gebraucht wird.

Der robuste Koffer aus schlagfestem Polypropylen schützt den Inhalt zuverlässig auch bei harten Einsätzen, bleibt dabei aber leicht und komfortabel zu transportieren. Das patentierte Lock‑Unlock‑System spart Zeit im Arbeitsalltag: Module lassen sich in Sekunden stapeln, verriegeln oder trennen.

Ein echtes Plus für Organisation und Kontrolle ist die INTELLIRESPOND‑Technologie: Werkzeuginhalte können digital erfasst, verwaltet und per Smartphone überprüft werden. Das reduziert Suchzeiten, vermeidet fehlendes Material und sorgt für mehr Effizienz auf Baustelle oder Serviceeinsatz.

Beschreibung:

1. Zusätzliche Kapazität für sperrige Werkzeuge oder Elektrowerkzeuge

Die AI1MOD31 ist die ideale Lösung für alle, die mehr Stauraum innerhalb ihres Transportsystems benötigen – ein professioneller Behälter für große oder schwere Werkzeuge.

2. Einzeln oder in Kombination mit anderen Modulen verwendbar

Kann eigenständig als Werkzeugkoffer genutzt oder mit anderen Modulen der AI1MOD-Serie gestapelt werden, um ein modulares und mobiles Aufbewahrungssystem zu schaffen.

3. Herausnehmbare Innenschublade für flexible Organisation

Der Innenraum enthält eine große, herausnehmbare Schublade, ideal zur geordneten Aufbewahrung von Werkzeugen, Zubehör oder Bauteilen, auch während des Transports.

4. Patentiertes Lock-Unlock-System für schnelles Stapeln

Ein praktischer Entriegelungsknopf ermöglicht das schnelle Verbinden und Trennen der Module, was die Handhabung im täglichen Einsatz deutlich erleichtert.

5. Kompatibilität mit älteren ALL IN ONE-Versionen

Mit dem AI1LID-Deckel kann die AI1MOD31 auch mit Trolley-Werkzeugkoffern früherer Generationen kombiniert werden – für maximale Kontinuität und Investitionssicherheit.

6. Robuste, aber leichte Struktur

Gefertigt aus stoßfestem Polypropylen, wiegt sie nur 4,79 kg und bietet optimalen Schutz bei geringem Gewicht – perfekt für den täglichen, professionellen Einsatz.

7. Digitale Verwaltung mit INTELLIRESPOND-Technologie

Mit der kostenlosen INTELLIRESPOND-App lassen sich die Inhalte des Koffers über Smartphone oder Tablet verwalten, inventarisieren und überwachen. Mehr Infos unter www.intellirespond.com.

8. Ideale Abmessungen für Transport und modulare Integration

Die kompakten Außenmaße (585 x 369 x 348 mm) ermöglichen eine perfekte Kombination mit anderen Modulender Serie und erleichtern den Transport in Werkstätten oder Servicefahrzeugen.

Merkmal:

Material: Schlagfestes Polypropylen (Spritzguss).
System: ALL IN ONE / AI1MOD.
Stapelmechanismus: Patentiertes Lock‑Unlock‑System.
Einsatz: kompatibel mit ALL IN ONE (Nr. 693150, Nr. 693155, Nr. 693164 2). Wichtig: für alte Modelle wird der Ersatzdeckel Nr. 693158 LID benötigt.
Digitale Verwaltung: INTELLIRESPOND‑Technologie (App‑basiert).

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb