• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Maletín para herramientas modular, vacío, Tipo: AIMOD16

Número de artículo: 693157 AIMOD16
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material plástico
Capacidad de carga máx. 25 kg
Medida interior profundidad 516 mm
Medida interior Anchura 160 mm
Medida interior Altura 296 mm
Peso 3,2 kg
Propiedad Resistente a los golpes; Apilable
Serie AI1MOD
Denominación del fabricante AI1MOD16
Tipo de producto Maletín
Medida exterior anchura 585 mm
Medida exterior altura 369 mm
Medida exterior profundidad 198 mm
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 693157 AIMOD16
EAN / GTIN 8024482191461
Número del fabricante AIMOD 16
Fabricante/responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descripción

Ejecución:

El GT Line AI1MOD16 amplía el sistema ALL IN ONE específicamente allí donde se necesita más espacio y flexibilidad. Ya sea como módulo adicional o como maleta para herramientas independiente, ofrece una forma sencilla de transportar herramientas y componentes voluminosos de forma segura y todo a la vista, justo cuando se necesita espacio de almacenamiento adicional.

Este resistente maletín, fabricado en polipropileno resistente a los golpes, protege el contenido de forma fiable incluso en condiciones de uso exigentes, sin dejar de ser ligero y cómodo de transportar. El sistema patentado de bloqueo y desbloqueo ahorra tiempo en el día a día del trabajo: los módulos se pueden apilar, bloquear o separar en cuestión de segundos.

La tecnología INTELLIRESPOND supone una verdadera ventaja en cuanto a organización y control: el contenido de las cajas de herramientas se puede registrar y gestionar digitalmente, y consultarse a través del teléfono. El tiempo de búsqueda se reduce, se evita la falta de material y se garantiza una mayor eficiencia en la obra o en las intervenciones de servicio.

Descripción:

1. Ampliación inteligente del sistema ALL IN ONE

El AI1MOD16 se ha diseñado para aumentar la capacidad de carga del maletín para herramientas con ruedas ALL IN ONE y convertirla en un sistema de transporte profesional, modular y personalizable sobre ruedas.

2. También se puede utilizar como maletín para herramientas independiente

Este módulo también se puede utilizar como maletín profesional independiente, lo que lo hace ideal para transportar herramientas adicionales, componentes o piezas de repuesto voluminosas.

3. Sistema patentado “Lock-Unlock” para un apilado rápido

El práctico botón de desbloqueo permite apilar y separar fácilmente los módulos, facilita su manejo in situ y garantiza una organización más eficiente de las herramientas.

4. Compatible con versiones anteriores de ALL IN ONE

En combinación con la nueva tapa AI1LID, los módulos AI1MOD también pueden utilizarse con versiones anteriores, lo que garantiza la máxima flexibilidad y versatilidad de uso.

5. Estructura ligera, pero extremadamente resistente

Fabricado en polipropileno resistente a los golpes mediante moldeo por inyección, este maletín ofrece una gran estabilidad y durabilidad a pesar de su peso reducido (solo 3,21 kg), lo que lo hace ideal para el uso diario.

6. Tecnología INTELLIRESPOND para la gestión digital

Con esta aplicación gratuita, podrá gestionar su inventario de herramientas directamente desde su teléfono o tableta, lo que le permitirá mejorar el seguimiento y aumentar la eficiencia. Para más información, visite www.intellirespond.com.

7. Diseño compacto y de fácil integración

Con una medida exterior de 585 x 369 x 198 mm, el maletín se puede combinar perfectamente con otros módulos y cabe sin problemas en cualquier entorno de trabajo, incluso en vehículos de servicio o talleres móviles.

Característica:

  • Material: Polipropileno resistente a los golpes (moldeo por inyección).
  • Sistema: ALL IN ONE / AI1MOD.
  • Mecanismo de apilado: sistema patentado de bloqueo y desbloqueo.
  • Inserto: De forma independiente o como módulo del sistema, compatible con ALL IN ONE (n.º 693150, n.º 693155, n.º 693164 2). Importante: Para los modelos antiguos se necesita la tapa de recambio n.º 693158 LID
  • Administración digital: Tecnología INTELLIRESPOND (basada en una aplicación).