Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Walizka narzędziowa z tworzywa X-ABS, z pojemnikiem w dnie, 2 panelami narzędziowymi zamkami TSA, Typ: 1

Nr art.: 692631 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
z tworzywa sztucznego
Maks. nośność
30 kg
Głębokość wewnętrzna
460 mm
Szerokość wewnętrzna
310 mm
Wysokość wewnętrzna
190 mm
Masa
4,6 kg
Właściwości
zdatny do lotu; Odporność na uderzenia
Wyposażenie
Zastosowanie; Przegródka wtykana; Uchwyt zaciskowy; Uchwyt do przenoszenia
Liczba zamknięć
2
Właściwości
Nadaje się do transportu lotniczego
Oznaczenie producenta
X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1
Opakowanie
walizka
Kolor
Czerwony; Czarny; Białe
Rodzaj produktu
walizka
Zapięcie
Uchwyt z kłódką

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692631 1
EAN / GTIN 4006793001824
Numer producenta 584070171
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Tworzywo X-ABS jest szczególnie odporne na uderzenia i dzięki temu nadaje się do transportu lotniczego.
Struktura powierzchni odporna na zadrapania, antypoślizgowa (efekt gumy) i wyjątkowo trwała. Masywny, podwójny stelaż aluminiowy z wbudowanymi zamkami patentowymi i wzmocnione włóknem szklanym zawiasy z mechanizmem 
blokady do unieruchomienia pokrywy.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 pojemnik dolny z możliwością podziału, panel narzędziowy z 1 uchwytem narzędziowym, służącym jako pokrywa (nr 692750), 1 panel narzędziowy z 2 zaciskami (nr 692720), 1 panel na dokumenty, zamontowany na stałe w pokrywie.
Zamki TSA: podczas podróżowania do USA zamki te mogą być otwierane i ponownie zamykane przez służbę bezpieczeństwa US „Transportation Security Administration“ (TSA) przy użyciu klucza generalnego, w celu przeszukania bagażu. Dzięki temu zapobiega się otwieraniu walizki z użyciem siły przy przeszukiwaniu (zniszczenie zamków).

Wskazówka:

Walizki dostępne na zamówienie również z innymi zamkami.