X-ABS szerszámkoffer aljrésszel, 2 szerszámbetéttel és TSA zárakkal, Típus: 1

Cikkszám: 692631 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alapanyag: X-ABS
  • Szerszámtárolás módja: Késszár
  • Koffer terhelhetőség: 30
  • Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag X-ABS
Szerszámtárolás módja Késszár
Koffer terhelhetőség 30 kg
Koffer tulajdonságai repüléshez alkalmas
Belső méret hossz 460 mm
Belső méret szélesség 190 mm
Belső méret magasság 310 mm
Súly 4,6 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 692631 1
EAN / GTIN 4006793001824
Gyártó száma 584070171
Gyártó/felelős személy PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Leírás

Kivitel:

Az X-ABS extrém ütésálló, törésálló és ezáltal repüléshez alkalmas. A felület struktúrája karcálló, csúszásgátló (gumírozott hatású) és rendkívül felületkímélő. Kettős alumíniumkeretbe integrált billenő zárakkal, a kofferfedél rögzítéséhez zsanérokkal és csúszótalppal.

Belső kialakítás:
1 felosztható aljrész fedélként használható szerszámbetéttel 1 szerszámtartóval (692750 sz.), 1 szerszámbetét 2 szerszámtartóval (692720 sz.), 1 betét iratokhoz, a fedélben fixen rögzítve.
TSA zárak: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárakat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárak tönkretétele).

Figyelem:

A külön koffer ajánlatkérésre más zártípusokkal is kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek