{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | plástico | |
| Capacidad de carga máx. | 30 kg | |
| Medida interior profundidad | 460 mm | |
| Medida interior Anchura | 310 mm | |
| Medida interior Altura | 190 mm | |
| Peso | 4,6 kg | |
| Propiedad | apto para llevar en avión; Resistente a los golpes | |
| Equipamiento | Inserto; Bolsillo portaobjetos; Soporte de apriete; Asa de transporte | |
| Número de cierres | 2 | |
| Propiedad | Se puede llevar en avión | |
| Denominación del fabricante | X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1 | |
| Embalaje | Maletín | |
| Color | rojo; negro; blanco | |
| Tipo de producto | Maletín | |
| Cierre | Pestaña con candado |
| Número de artículo | 692631 1 | |
| EAN / GTIN | 4006793001824 | |
| Número del fabricante | 584070171 | |
| Fabricante/responsable | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |