{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | plastic | |
| Capacitate portantă max. | 30 kg | |
| Adâncime internă | 460 mm | |
| Dimensiune interioară l | 310 mm | |
| Dimensiune interioară H | 190 mm | |
| Greutate | 4,6 kg | |
| Caracteristici | aprobat pentru zbor; Rezistent la impact | |
| Echipament | Unserare; Buzunar; Suport de prindere; Mâner | |
| Număr de închizători | 2 | |
| Caracteristici | Aprobat pentru zbor | |
| Denumirea producătorului | X-ABS Werkzeugkoffer mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1 | |
| Ambalaj | serviete | |
| Culoarea | roşu; negru; alb | |
| Tip produs | serviete | |
| Închidere | Clapetă cu lacăt |
| Cod articol | 692631 1 | |
| EAN / GTIN | 4006793001824 | |
| Număr producător | 584070171 | |
| Producător/responsabil | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |