X-ABS gereedschapskoffer met bodemschaal, 2 gereedschapsbladen en TSA-sloten, Type: 1

Artikelnummer: 692631 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: X-ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Klemhouder
  • Koffer belastbaarheid: 30
  • Eigenschap koffer: geschikt voor vliegtuigtransport

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal X-ABS
Type opbergen van gereedschap Klemhouder
Koffer belastbaarheid 30 kg
Eigenschap koffer geschikt voor vliegtuigtransport
Binnenmaat lengte 460 mm
Binnenmaat breedte 190 mm
Binnenmaat hoogte 310 mm
Gewicht 4,6 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692631 1
EAN/GTIN 4006793001824
Nummer fabrikant 584070171
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

X-ABS is bijzonder slagvast, onbreekbaar en daardoor geschikt voor vliegtuigtransport. De oppervlaktestructuur is krasvast, antislip (gerubberd) en bijzonder oppervlaktesparend. In het dubbele aluminium frame geïntegreerde kantel-cilindersloten, rasterscharnieren om het kofferdeksel vast te zetten en glijdoppen.
 
Indeling:
1 indeelbare bodemschaal inclusief gereedschapsblad met 1 gereedschapshouder als afdekplaat (nr. 692750), 1 gereedschapsblad met 2 gereedschapshouders (nr. 692720), 1 documentenblad, bevestigd in het deksel.
TSA-sloten: Bij reizen naar de VS kunnen deze sloten door de VS-veiligheidsdienst ‘Transportation Security Administration’ (TSA) met een algemene sleutel worden geopend en gesloten om de koffer te doorzoeken. Het met geweld openen van de koffer (vernieling van de sloten) bij doorzoekingen wordt hierdoor voorkomen.

Tip:

Koffers op aanvraag ook met andere sloten leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan