Walizka narzędziowa „BIG Basic Move”, Typ: 1

Nr art.: 692613 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: ABS
  • sposób przechowywania narzędzi: Przegródki wtykane
  • nośność walizki: 20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta BIG Basic Move
materiał ABS
sposób przechowywania narzędzi Przegródki wtykane
nośność walizki 20 kg
długość wewnętrzna 480 mm
szerokość wewnętrzna 350 mm
wysokość wewnętrzna 200 mm
masa 6,8 kg
na rolkach tak
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692613 1
EAN / GTIN 4003773057512
Numer producenta 00 21 06 LE
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała konstrukcja wykonana z tworzywa ABS w kolorze czarnym z portfelową ramą aluminiową i metalowymi zawiasami. Walizka jest wyposażona w stabilny i ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. Możliwość indywidualnego oznaczenia za pomocą 2 dołączonych naklejek umieszczanych w odpowiednim polu. Panele narzędziowe wykonane są z odpornych na zabrudzenia płyt komorowych PP.
Z 2 zintegrowanymi, metalowymi blokadami uchylnymi i 1 trzycyfrowym zamkiem szyfrowym.
Wpuszczona w pojemnik denny rączka teleskopowa oraz dwa lekko obracające się kółka umieszczone od strony zewnętrznej w celu zapewnienia komfortowego transportu.
Wyposażenie wewnętrzne:
Łącznie 54 miejsca na narzędzia:
1 pojemnik dolny (mocowany zatrzaskowo) z 4 podłużnymi przegródkami (2× wersja krótka i 2× wersja długa).
1 panel narzędziowy z 13 przegródkami i 1 płaska przegroda służąca jako pokrywa pojemnika dolnego.
1 panel narzędziowy z łącznie 21 przegródkami z przodu i z tyłu.
1 panel narzędziowy z 10 przegródkami, 1 elastycznym paskiem z przodu i 1 kieszenią zaciskową z 7 elastycznymi paskami z tyłu.