Gereedschapskoffer ‘BIG Basic Move’ 1

Artikelnummer: 692613 1
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: ABS
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken
  • Koffer belastbaarheid: 20

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BIG Basic Move
Materiaal ABS
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Koffer belastbaarheid 20 kg
Binnenmaat lengte 480 mm
Binnenmaat breedte 350 mm
Binnenmaat hoogte 200 mm
Gewicht 6,8 kg
verrijdbaar ja
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 692613 1
EAN/GTIN 4003773057512
Nummer fabrikant 00 21 06 LE

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke uitvoering van ABS-materiaal, zwart met aluminium frame rondom en metalen scharnieren. De koffer komt met een stabiele en ergonomische draaggreep. Voor een individuele markering worden 2 stickers voor het notitievak meegeleverd. De gereedschapsbladen bestaan uit vuilafstotende PP-holtekamerplaten.
Met 2 geïntegreerde metalen kantelsloten en 1 driecijferig cijferslot.
Met een in de vloer verzonken telescopische handgreep en twee aan de buitenzijde liggende, licht lopende skaterwielen voor comfortabel transport.
Binnenzijde:
in totaal 54 steekmogelijkheden:
1 bodemschaal (met drukknop vast te zetten) met 4 verdelers in lengterichting (2× kort en 2× lang).
1 gereedschapsblad met 13 insteekvakken en 1 plat vak als afdekking van de bodemschaal.
1 gereedschapsblad met in totaal 21 insteekvakken aan de voor- en achterzijde.
1 gereedschapsblad met 10 insteekvakken en 1 elastische lus aan de voorzijde en 1 klemvak met 7 elastische lussen aan de achterzijde.