Kufor na náradie „BIG Basic Move“ 1

Č. pol.: 692613 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ABS
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky
  • Kufor zaťažiteľnosť: 20

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu BIG Basic Move
Materiál ABS
Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Kufor zaťažiteľnosť 20 kg
Vnútorný rozmer dĺžka 480 mm
Vnútorný rozmer šírka 350 mm
Vnútorný rozmer výška 200 mm
Hmotnosť 6,8 kg
pojazdný Áno
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 692613 1
EAN/GTIN 4003773057512
Číslo výrobcu 00 21 06 LE

Popis

Prevedenie:

Odolná konštrukcia z materiálu ABS v čiernej farbe s celohliníkovým rámom a kovovými závesmi. Kufrík je vybavený pevnou a ergonomickou rukoväťou na prenášanie. Na individuálne označovanie sú súčasťou balenia 2 samolepky pre pole na označovanie. Dosky na náradie sú vyrobené z dutých komorových panelov z PP, ktoré odpudzujú nečistoty.
S 2 integrovanými kovovými výklopnými zámkami a 1 trojmiestnym zámkom s číselným kódom.
S teleskopickou rukoväťou zabudovanou v základni a dvoma vonkajšími, ľahko pojazdnými kolieskami na pohodlnú prepravu.
Vnútorné vybavenie:
Celkom 54 možností vkladania:
1 spodná priehradka (možno upevniť pomocou lisovacieho čapu) so 4 pozdĺžnymi priehradkami (2× krátka a 2× dlhá).
1 doska na náradie s 13 priehradkami a 1 plochou priehradkou na zakrytie spodného zásobníka.
1 doska na náradie s celkovo 21 priehradkami vpredu a vzadu.
1 doska na náradie s 10 zasúvacími priehradkami a 1 elastickou chlopňou vpredu a 1 upínacia priehradka so 7 elastickými chlopňami vzadu.