{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | BIG Basic Move | |
| Alapanyag | ABS | |
| Szerszámtárolás módja | Tartófülek | |
| Koffer terhelhetőség | 20 kg | |
| Belső méret hossz | 480 mm | |
| Belső méret szélesség | 350 mm | |
| Belső méret magasság | 200 mm | |
| Súly | 6,8 kg | |
| gurítható | igen | |
| Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
| Cikkszám | 692613 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773057512 | |
| Gyártó száma | 00 21 06 LE | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |