{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | BIG Basic Move | |
Material | ABS | |
Način shranjevanja orodja | Žepi | |
Obremenljivost kovčka | 20 kg | |
Notranja dolžina | 480 mm | |
Notranja širina | 350 mm | |
Notranja višina | 200 mm | |
Masa | 6,8 kg | |
na kolesih | Da | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692613 1 | |
EAN/GTIN | 4003773057512 | |
Številka proizvajalca | 00 21 06 LE |