Geantă de scule „BIG Basic Move”, Tip: 1

Cod articol.: 692613 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material aluminiu; plastic
Capacitate portantă max. 20 kg
Adâncime internă 480 mm
Dimensiune interioară l 350 mm
Dimensiune interioară H 200 mm
Greutate 6,8 kg
Caracteristici Poate fi stivuit
Echipament Câmpuri de inscripţionare; Buzunar; Rafturi; Mâner
Volum 33 l
Număr de închizători 1; 2
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, gri Gri antracit
Denumirea producătorului BIG Basic Move
Culoarea gri; roşu; negru
Număr, Rafturi 54
Număr, Câmpuri de inscripţionare 2
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Domeniu de utilizare Serviete
Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 430 mm
Dimensiune exterioară H 280 mm
Dimensiune externă adâncime 515 mm
Închidere Clapetă cu lacăt; Blocare cu tensiune
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 692613 1
EAN / GTIN 4003773057512
Număr producător 00 21 06 LE
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Model rezistent din material ABS, în negru, cu cadru din aluminiu de jur-împrejur şi cu balamale metalice. Geanta este prevăzută cu un mâner stabil şi ergonomic pentru purtare. Pentru etichetare individuală, sunt livrate şi 2 autocolante destinate câmpului de inscripţionare. Panourile pentru scule constau din plăci celulare de PP refractare la murdărie.
Cu 2 încuietori basculante metalice integrate şi 1 cifrată, cu trei cifre.
Cu un mâner de purtare retractil în podea precum şi cu două role de patine plasate extern şi cu rulare uşoară, care asigură un transport confortabil.
Echipare interioară:
În total, 54 de posibilităţi de fixare:
1 perete inferior (se poate fixa prin apăsare pe buton) cu 4 divizoare longitudinale (2× scurt şi 2× lung).
1 panou pentru scule cu 13 compartimente-buzunar şi 1 raft plat, ca acoperire a peretelui inferior.
1 panou pentru scule cu un total de 21 de compartimente-buzunar în partea din faţă şi în cea din spate.
1 panou pentru scule cu 10 compartimente-buzunar şi 1 bridă elastică în partea din faţă şi 1 compartiment cu clemă cu 7 bride elastice în partea din spate.