Pojemnik do narzędzi Wera2go 2, Typ: 1

Nr art.: 691655 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
torba
Materiał
z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna
335 mm
Wysokość zewnętrzna
115 mm
Głębokość zewnętrzna
330 mm
Zapięcie
Klamra
Wyposażenie
Przegródka wtykana; Półki; Uchwyt do przenoszenia
Oznaczenie producenta
Wera 2go 2
Kolor
Zielony; Czarny
Właściwości
Odporność na uderzenia; wodoszczelna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 691655 1
EAN / GTIN 4013288187840
Numer producenta 05004351001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Solidna i stabilna w formie
Solidny i stabilny w formie materiał odznacza się dużą odpornością na nacięcia i uderzenia. Narzędzia są chronione przed uszkodzeniami i wilgocią.

Praktyczny komfort noszenia
Pas do noszenia pozwala na zawieszenie na ramię; ręce pozostają wolne. Przesuwana, szeroka wyściółka dba o wysoki komfort noszenia.

Zmienność dzięki systemowi rzepów
Dzięki systemowi rzepów komponenty systemu Wera 2go-Systems można także doczepić do nosidła na narzędzia Wera 2go 2, podobnie jak wszystkie narzędzia Wera w pudłach i torbach ze strefą rzepów. Pozwala to zestawienie narzędzi indywidualnie w zależności od wymogów danej pracy.
Możliwość indywidualnej konfiguracji zapewnia większą mobilność dzięki zewnętrznemu i wewnętrznemu systemowi rzepów.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 pochewka „Wera2go 4” wraz z 1 regulowaną podziałką na rzep z maks. 5 przegródkami.

W dostawie:

1 pochewka „Wera2go 4” wraz z 1 regulowaną podziałką na rzep oraz aż 5 przedziałkami.