Spremnik za alat Wera2go 2 1

Artikl br.: 691655 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Wera 2go 2
Vanjska mjera duljina 335 mm
Vanjska mjera širina 115 mm
Vanjska mjera visina 330 mm
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 691655 1
EAN / GTIN 4013288187840
Broj proizvođača 05004351001

Opis

Izvedba:

Unutarnja oprema:
1 tobolac ″Wera2go 4″ uključ. 1 razdjelnik s čičkom koji se može proizvoljno umetnuti za podjelu na do 5 dijelova.
Mogućnost individualne konfiguracije za veliku mobilnost, s unutarnjim i vanjskim sustavom s čičkom.
Robusno i postojanog oblika
Robustan materijal postojanog oblika izrazito je otporan na rezove i ubode. Alati se štite od oštećenja i vlage.

Praktičan i udoban za nošenje
Remen za nošenje može se prebaciti preko ramena prilikom prenošenja alata; ruke su slobodne. Pomična, široka podstava brine za sigurnost kod nošenja.

Podesiv pomoću sustava čičaka
Sustav čičaka omogućuje pričvršćivanje komponenti Wera 2go sustava na nosač alata Wera 2go 2, jednako kao i druge Wera alate u kutijama i torbicama na području čičaka. Na ovaj način sami možete odabrati alat koji Vam je potreban.

Opseg isporuke:

1 tobolac „Wera2go 4” uključ. 1 razdjelnik s čičkom koji se može proizvoljno umetnuti za podjelu na do 5 dijelova.