Valise porte-outils Wera2go 2, Type: 1

Réf.: 691655 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit sacoche
Matériau plastique
Dim. ext., l 335 mm
Dim. ext., H 115 mm
Dim. ext. P 330 mm
Mécanisme de fermeture Boucle
Equipement compartiment souple; casiers; Poignée
Référence fabricant Wera 2go 2
Couleur vert; noir
Propriété antichocs; étanche à l’eau

Identification et classification

Référence article 691655 1
EAN / GTIN 4013288187840
Réf. fabricant 05004351001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Robuste et indéformable
Robuste et indéformable, présente une résistance élevée aux coupures et aux perforations. Les outils transportés sont protégés contre les dommages et l'humidité.

Confort pratique
Grâce à la bandoulière, les outils peuvent être accrochés à l'épaule; les mains restent libres. Le large rembourrage ajustable assure un confort élevé.

Modularité grâce au système autoagrippant
Le système autoagrippant permet de fixer les composants du système Wera 2go sur le dispositif porte-outils Wera 2go 2, ainsi que tous les outils Wera dans des trousses et pochettes dotées d'une zone autoagrippante. Il est ainsi possible d'adapter sa composition d'outils à ses exigences de travail.
Personnalisable pour une grande mobilité, avec système autoagrippant intérieur et extérieur.
Equipement intérieur:
1 carquois “Wera2go 4” avec 1 séparateur auto-agrippant réglable pour jusqu’à 5 compartiments.

Livraison:

1 carquois “Wera2go 4” avec 1 séparateur auto-agrippant réglable, pour obtenir jusqu’à 5 compartiments.