Container pentru scule Wera2go 2, Tip: 1

Cod articol.: 691655 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs husă
Material plastic
Dimensiune exterioară l 335 mm
Dimensiune exterioară H 115 mm
Dimensiune externă adâncime 330 mm
Închidere Cataramă
Echipament Buzunar; Rafturi; Mâner
Denumirea producătorului Wera 2go 2
Culoarea verde; negru
Caracteristici Rezistent la impact; etanş la apă

Identificare și clasificare

Cod articol 691655 1
EAN / GTIN 4013288187840
Număr producător 05004351001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Robust şi cu formă stabilă
Materialul robust şi cu formă stabilă are o rezistenţă mare la tăiere şi împungere. Sculele sunt protejate de deteriorări şi umiditate.

Confort practic la purtare
Datorită curelei pentru transport, sculele pot fi atârnate peste umăr; mâinile rămân astfel libere. Capitonarea lată deplasabilă asigură un confort sporit la purtare.

Variabil datorită sistemului de prindere cu scai
Datorită sistemului de prindere cu scai, componentele sistemului Wera 2go pot fi ataşate suportului de scule Wera 2go 2 la fel ca toate sculele Wera în cutii şi genţi cu porţiuni cu scai. Acest lucru permite o configurare individuală a sculelor, în funcţie de cerinţele de lucru corespunzătoare.
Configurabil individual pentru mobilitate ridicată, cu sistem cu scai interior şi exterior.
Echipare interioară:
1 toc „Wera2go 4” incl. 1 separator cu scai reglabil variabil pentru un număr de până la 5 partiţii.

Livrare:

1 toc „Wera2go 4” incl. 1 separator cu scai reglabil variabil pentru un număr de până la 5 partiţii.