Contenedor de herramientas Wera2go 2, Tipo: 1

Número de artículo: 691655 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Bolsa
Material
plástico
Medida exterior anchura
335 mm
Medida exterior altura
115 mm
Medida exterior profundidad
330 mm
Cierre
Hebilla
Equipamiento
Bolsillo portaobjetos; Compartimentos; Asa de transporte
Denominación del fabricante
Wera 2go 2
Color
verde; negro
Propiedad
Resistente a los golpes; estanco al agua

Identificación y clasificación

Número de artículo 691655 1
EAN / GTIN 4013288187840
Número del fabricante 05004351001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Robustez y estabilidad dimensional
El material robusto y dimensionalmente estable muestra una elevada resistencia a cortes y pinchazos. Las herramientas transportadas están protegidas de daños y humedad.

Práctica y cómoda de llevar
La correa permite colgar las herramientas del hombro, manteniendo libres las manos. El acolchado ancho desplazable asegura una gran comodidad.

Variable gracias al sistema de cierre por adherencia
El sistema de cierre por adherencia también permite fijar los componentes del sistema Wera 2go al portaherramientas Wera 2go 2, al igual que todas las herramientas Wera en cajas y bolsas con zona de cierre por adherencia. Esto permite combinar el juego de herramientas individualmente en función de las necesidades de cada trabajo.
Posibilidad de configuración individual para una elevada movilidad, con sistema de cierre por adherencia en el interior y el exterior.
Equipamiento interno:
1 estuche “Wera2go 4” incl. 1 divisor de gancho y bucle regulable de forma variable para máx. 5 compartimentos.

Volumen de suministro:

1 estuche “Wera 2go 4” incl. 1 divisor de cierre por adherencia regulable de forma variable para máx. 5 compartimentos.