Torba monterska, uchylna z przodu i z tyłu, z przegrodą

Nr art.: 691460
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana Innenseiten; Außenseiten; Mittelwand; Außenseiten; Mittelwand
Kolor czerwony; czarny
Szerokość wewnętrzna 460 mm
Wysokość wewnętrzna 340 mm
Głębokość wewnętrzna 210 mm
Liczba, Uchwyt do przenoszenia 2
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu torba
Wyposażenie Półki; Uchwyt zaciskowy; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Klamra
Materiał skóra
Masa 4,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 691460
EAN / GTIN 4006793183315
Numer producenta 17000581
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Boki z trwałego tworzywa HDPE (bez szwów), krawędzie wzmocnione kątownikami aluminiowymi.