Montagekoffer, aan tweezijden uitklapbaar, met tussenwand

Artikelnummer: 691460
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Leer; HDPE
  • Type opbergen van gereedschap: Klemhouders

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Leer; HDPE
Type opbergen van gereedschap Klemhouders
Binnenmaat lengte 460 mm
Binnenmaat breedte 210 mm
Binnenmaat hoogte 340 mm
Gewicht 4,5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691460
EAN/GTIN 4006793183315
Nummer fabrikant 17000581

Omschrijving

Uitvoering:

Zijkanten van slijtvaste HDPE-kunststof (geen slijtagegevoelige naden), randen verstevigd met aluminium hoekprofielen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen