Verktygsväska, uppfällbaråt båda sidor, med mellanvägg

Art-nr: 691460
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Material: Läder; HDPE
  • Typ av verktygsförvaring: Klämhållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Läder; HDPE
Typ av verktygsförvaring Klämhållare
Längd invändigt 460 mm
Bredd invändigt 210 mm
Höjd invändigt 340 mm
vikt 4,5 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 691460
EAN/GTIN 4006793183315
Tillverkarens nummer 17000581

Benämning

Utförande:

Sidodelar av slitagebeständig HDPE-plast (inget sömslitage), kanter med aluminiumprofil.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar