Iš abiejų pusių atidaromas montuotojo krepšys perskirtas per vidurį

Prekės Nr.: 691460
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiaga: Oda; HDPE
  • Įrankių laikymo būdas: Laikiklis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Oda; HDPE
Įrankių laikymo būdas Laikiklis
Vidinis ilgis 460 mm
Vidinis plotis 210 mm
Vidinis aukštis 340 mm
Svoris 4,5 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 691460
EAN / GTIN 4006793183315
Gamintojo numeris 17000581
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Šonai iš patvaraus HDPE plastiko (siūlių susidėvėjimas neaktualus), priekinė ir galinė sienelės sustiprintos aliuminiais kampais.