Asentajanlaukku, aukeava etu- ja takaseinä, väliseinä

Tuote nro.: 691460
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: Nahka; HDPE
  • Työkalujen säilytystapa: Kiinnityspidin

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Nahka; HDPE
Työkalujen säilytystapa Kiinnityspidin
Sisäpituus 460 mm
Sisäleveys 210 mm
Sisäkorkeus 340 mm
Paino 4,5 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 691460
EAN / GTIN 4006793183315
Valmistajan numero 17000581

Kuvaus

Malli:

Sivuosat kulutusta kestävää HDPE-muovia (ei kuluvia saumoja), reunoissa alumiininen kulmavahvike.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat