{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rdeča | |
| Opisan del | Innenseiten; Außenseiten; Mittelwand; Außenseiten; Mittelwand | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Notranja širina | 460 mm | |
| Notranja višina | 340 mm | |
| Notranja globina | 210 mm | |
| Število, Ročaj za prenašanje | 2 | |
| Število čepov | 2 | |
| Vrsta izdelka | torbica | |
| Oprema | predali; Držalo za struženje; Ročaj za prenašanje | |
| Zadrga | Zaponka | |
| Material | usnje | |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Številka izdelka | 691460 | |
| EAN/GTIN | 4006793183315 | |
| Številka proizvajalca | 17000581 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |