Torba dla elektryków,

Nr art.: 691200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Skóra
  • sposób przechowywania narzędzi: przegródki wtykane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Skóra
sposób przechowywania narzędzi przegródki wtykane
długość wewnętrzna 390 mm
szerokość wewnętrzna 120 mm
wysokość wewnętrzna 280 mm
masa 2,1 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 691200
EAN / GTIN 4006793653139
Numer producenta 5215006031
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Z 2 kieszeniami zewnętrznymi i paskiem na ramię (nr 690440).