• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Elektriko krepšys

Prekės Nr.: 691200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis krepšys
Medžiaga oda
Svoris 2,1 kg
Užsegimas Sagtis
Įranga skyreliai įrankiams; lentynos; Rankena
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Vidinis plotis 390 mm
Vidinis aukštis 280 mm
Vidinis gylis 120 mm
Skaičius, lentynos 2
Užraktų kiekis 2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 691200
EAN / GTIN 4006793653139
Gamintojo numeris 5215006031
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Su 2 priekinėmis kišenėmis ir diržu per petį (Nr. 690440).