Elektrikertaske

Art.-nr.: 691200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Indvendige mål, bredde 390 mm
Indvendige mål, højde 280 mm
Indvendige mål, dybde 120 mm
Antal, rum 2
Antal lukninger 2
Produkttype Taske
Udstyr indstiksrum; rum; Bæregreb
Lukning Spænde
Materiale læder
Vægt 2,1 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 691200
EAN/GTIN 4006793653139
Producentnummer 5215006031
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 forlommer og skulderrem (nr. 690440).