• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Geantă de electrician

Cod articol.: 691200
Reducere
113,89 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs husă
Material piele
Greutate 2,1 kg
Închidere Cataramă
Echipament Buzunar; Rafturi; Mâner
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Dimensiune interioară l 390 mm
Dimensiune interioară H 280 mm
Adâncime internă 120 mm
Număr, Rafturi 2
Număr de închizători 2

Identificare și clasificare

Cod articol 691200
EAN / GTIN 4006793653139
Număr producător 5215006031
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

Cu 2 buzunare frontale şi curea de umăr (Cod 690440).