Elektricienstas

Artikelnummer: 691200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Leer
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Leer
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Binnenmaat lengte 390 mm
Binnenmaat breedte 120 mm
Binnenmaat hoogte 280 mm
Gewicht 2,1 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 691200
EAN/GTIN 4006793653139
Nummer fabrikant 5215006031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met 2 voorvakken en draagriem (nr. 690440).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen