Torba za elektrikarje

Št. art.: 691200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Usnje
  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Usnje
Način shranjevanja orodja Žepi
Notranja dolžina 390 mm
Notranja širina 120 mm
Notranja višina 280 mm
Masa 2,1 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 691200
EAN/GTIN 4006793653139
Številka proizvajalca 5215006031
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Z 2 žepoma na prednji strani in ramenskim pasom (art. 690440).