Exit step suitable for safety doors with fall protection rail stainless steel Clearance 150 mm

Nr art.: 68972
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość platformy 620 mm
Głębokość platformy 100 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna nie
Możliwość składania nie
Połączenie szczebli z podłużnicami przykręcane
Rodzaj produktu Stopnie
Wykonanie stopnia szczeble
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Materiał stal stopowa
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 68972
EAN / GTIN 4031405689725
Numer producenta 068972
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aby poszerzyć górny szczebel i zmniejszyć szerokość szczeliny na wyjściu
  • Wymiary ok. 620 x 100-300 mm
  • Składa się z rowkowanych szczebli, w tym 2 łączników zaciskowych do drążków drabinowych

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal nierdzewna
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Rozmiar szczeliny: 150 mm