Udgangstrin velegnet til sikkerhedsdør med afskærmningsskinne i rustfrit stål spaltemål 150mm

Art.-nr.: 68972
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Bredde, platform 620 mm
Dybde, platform 100 mm
Gelænder forefindes nej
Håndliste, til stede nej
Sammenklappelig nej
Trinbjælkens forbindelse skruet sammen
Produkttype trin
Trin, udførelse sprosse
Overflade, trædeflade rifling
Materiale specialstål
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 68972
EAN/GTIN 4031405689725
Producentnummer 068972
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For at udvide det øverste trin og reducere mellemrumsbredden ved udgangen
  • Mål ca. 620 x 100-300 mm
  • Bestående af bølgepap trin, herunder 2 terminalstik til stigeskinner

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Mellemrumsstørrelse: 150 mm