Marche de sortie adaptée à la porte de sécurité avec rail antichute en acier inoxydable Écart de 150 mm

Réf.: 68972
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur plate-forme 620 mm
Profondeur plateforme 100 mm
Garde-corps disponible non
Main courante disponible non
Propriété repliable non
Assemblage échelon-montant vissage
Type de produit marches
Exécution marchepied echelon
Surface des marches stries
Matériau acier inoxydable
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 68972
EAN / GTIN 4031405689725
Réf. fabricant 068972
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour élargir l'échelon supérieur et réduire la largeur de l'écart à la sortie
  • Dimensions env. 620 x 100–300 mm
  • Composé de barreaux ondulés, avec 2 connecteurs terminaux pour rails d'échelle

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Taille de l'écart : 150 mm