Výstupní schůdek vhodný pro bezpečnostní dveře se záchytnou lištou Rozměr mezery z nerezové oceli 150mm

Artiklové číslo: 68972
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Šířka plošiny 620 mm
Hloubka plošiny 100 mm
Zábradlí k dispozici ne
Madlo dostupné ne
Skládací ne
Spojení nosníku a příček šroubované
Druh produktu Stupínky
Provedení schůdku příčka
Povrch stupátka vrubování
Materiál ušlechtilá ocel
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 68972
EAN / GTIN 4031405689725
Číslo výrobce 068972
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Opis:

  • Za razširitev zgornjega prečka in zmanjšanje širine reže na izhodu
  • Dimenzije pribl. 620 x 100–300 mm
  • Sestavljen je iz valovitih prečk, vključno s 2 priključki za lestev

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Velikost vrzeli: 150 mm