• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene Edelstahl Spaltmaß 150mm

Artikel-Nr.: 68972
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Breite Plattform 620 mm
Tiefe Plattform 100 mm
Geländer vorhanden nein
Handlauf vorhanden nein
klappbar nein
Sprossen Holm Verbindung geschraubt
Produktart Tritte
Tritt Ausführung Sprosse
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Material Edelstahl
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 68972
EAN / GTIN 4031405689725
Herstellernummer 068972
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
  • Abmessungen ca. 620 x 100–300 mm
  • Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Spaltmaß: 150 mm