Pompa ręczna do podnoszenia

Nr art.: 6855
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 1 600 mm
Szerokość 794 mm
Wysokość 2 010 mm
Nośność 500 kg
Min. zakres podnoszenia 88 mm
Maks. zakres podnoszenia 1 500 mm
Długość wideł 1 150 mm
Szerokość wideł 160 mm
Szerokość nośna 540 mm
Zakres zastosowania Wewn.
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 150 mm; 80 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm; 70 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU); nylon
Rodzaj produktu Wózek podnośnikowy
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6855
EAN / GTIN 4017976068558
Numer producenta 6855
Numer L L90070 53
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Do sporadycznego użytkowania jako urządzenie do podnoszenia i transportu. Solidna konstrukcja z profilu stalowego z rączkami do przesuwania rur, lakierowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Pompa hydrauliczna z chromowanymi tłokami i zaworem zabezpieczającym przed przeciążeniem. Obsługa za pomocą dyszla. Zawór spustowy sterowany dźwignią ręczną. 2 koła skrętne z oponami poliuretanowymi oraz 2 kółka widłowe z nylonu. Koła skrętne z blokadą. Odległość między środkami ciężkości: 585 mm. Szerokość widełek: 160 mm. Skok na jeden ruch dyszla: 20 mm. 2-letnia gwarancja.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Długość całkowita (mm): 1600
  • Całkowita szerokość (mm): 794
  • Całkowita wysokość (mm): 2010
  • Zakres skoku (mm): 88-1500
  • Długość widełek (mm): 1150
  • Szerokość wideł (mm): 160
  • Szerokość nośna (mm): 540
  • Opony: poliuretan
  • Rozmiar koła (mm): 150 × 40
  • Materiał rolki widełkowej: Nylon
  • Średnica rolki widełkowej x szerokość (mm): 80 × 70