{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza | 1.600 mm | |
| Larghezza | 794 mm | |
| Altezza | 2.010 mm | |
| Portata | 500 kg | |
| Intervallo di sollevamento min. | 88 mm | |
| Campo corsa max. | 1.500 mm | |
| Lunghezza forche | 1.150 mm | |
| Larghezza forche | 160 mm | |
| Larghezza di trasporto | 540 mm | |
| Campo di impiego | Interno/a | |
| Tipo di rotella | fixed wheel; swivel castor | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero totale di ruote/rotelle | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 150 mm; 80 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 40 mm; 70 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Nylon; Poliuretano (PU) | |
| Tipo di prodotto | Carrello elevatore | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 6855 | |
| EAN / GTIN | 4017976068558 | |
| Codice del produttore | 6855 | |
| Numero-L | L90070 53 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |