• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Ruční hydraulický vysokozdvižný vozík

Artiklové číslo: 6855

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Délka 1 600 mm
Šířka 794 mm
Výška 2 010 mm
Nosnost 500 kg
Rozsah zdvihu min. 88 mm
Rozsah zdvihu max. 1 500 mm
Délka vidlic 1 150 mm
Šířka vidlic 160 mm
Nosná šířka 540 mm
Rozsah použití Vnitřní
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 150 mm; 80 mm
Šířka kola/válečku 40 mm; 70 mm
Materiál kola/válečku Nylon; Polyuretan (PU)
Druh produktu Stohovač
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6855
EAN / GTIN 4017976068558
Číslo výrobce 6855
L-číslo L90070 53
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro příležitostné použití jako zvedací a přepravní zařízení. Robustní ocelová sekční konstrukce s trubkovými tlakovými madly, práškově lakovaná antracitovou barvou RAL 7016. Hydraulické čerpadlo s chromovaným pístem a přetěžovacím ventilem. Ovládání pomocí oje. Spouštění ventilu pomocí ruční páky. 2 otočná kolečka, kola s polyuretanovými pneumatikami a 2 nylonové vidlice. Otočná kolečka s brzdou. Vzdálenost mezi středy zatížení 585 mm. Šířka vidlice 160 mm. Zdvih na zdvih oje: 20 mm. Záruka 2 roky.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Celková délka (mm): 1600
  • Celková šířka (mm): 794
  • Celková výška (mm): 2010
  • Rozsah zdvihu (mm): 88 - 1500
  • Délka vidlice (mm): 1150
  • Šířka vidlice (mm): 160
  • Nosná šířka (mm): 540
  • Pneumatiky: polyuretan
  • Velikost kol (mm): 150 x 40
  • Materiál válce vidlice: Nylon
  • Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 80 x 70